Motion
HRL 3 KP 25 PP

HYDAC
HRL 3 KP 25 PP

Mitades de abrazadera de tubo para uso estándar - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 25 mm
Artículo MI #03062425
No. Fabricante HRL 3 KP 25 PP
Precio1.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 3 KP 25 PP

Mitades de abrazadera de tubo para uso estándar - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 25 mm
Artículo MI #03062425
No. Fabricante HRL 3 KP 25 PP
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
Precio1.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.98 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 25 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    00265408

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 KP 25 PP

También puede gustarle