Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud del orificio1.2188 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8440 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699283174
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.7500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699283174
Descripción general
- Rodamiento de bolas no lubricable no montado de 3/4 in, de uso intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio