Motion
71918 ACD/P4ADBB

SKF
71918 ACD/P4ADBB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #03062469
No. Fabricante 71918 ACD/P4ADBB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71918 ACD/P4ADBB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 125 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #03062469
No. Fabricante 71918 ACD/P4ADBB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE 71918ACD/P4ADBB
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    48 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577089212

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 71918ACD/P4ADBB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs