Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno11 mm
- Longitud total del acoplamiento45 mm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio19 mm
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.10 pulg.
- Diámetro exterior32 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
Detalles
- Material del concentradorAluminio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144581235
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- Tipo de abrazadera de tornilloAbrazadera
- SerieMOL
- Rigidez torsional7877 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144581235
Descripción general
- Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción