Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total120.7 (3710 MM) mm, 127.0 (3711MM) mm, 127.0 (3712MM) mm, 139.7 (3713MM) mm, 152.4 (3714MM) mm, 152.4 (3715MM) mm, 158.8 (3716MM) mm
- Altura de dimensión de almacenamiento2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.13 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.56 pulg.
- Peso1.20 lb
- Rango de tamaños de llaveDe 10 a 16 mm
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoSimple
- Accesorios incluidosBolsa enrollable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950959528
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas7
- UPC_NO697950959528
- Tipo de juego de llavesExtremo abierto
Descripción general
- 7 Piezas, Apertura Mínima en Ambos Extremos, 10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm, Bolsa del Kit
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación