Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009773800
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga estática radial1750 lb