Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoJC36
- Longitud a través del orificio3.150 pulg.
- Diámetro exterior2.250 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Tipo de elementoAraña
- Material del concentradorAluminio 2024 o 7075
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- RPM Máx.8,000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 82 °C
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieJC
- UPC_NO63452906855