Motion
6203-2RSL/C3GJN

SKF
6203-2RSL/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03063625
No. Fabricante 6203-2RSL/C3GJN
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6203-2RSL/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03063625
No. Fabricante 6203-2RSL/C3GJN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6203-2RSL/C3GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6203-2RSL/C3GJN tiene un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-2RSL/C3GJN
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2237 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1068 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572042205

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-2RSL/C3GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico