Especificaciones
Dimensiones
- Altura4 pulg.
- Talla para hombre12 a 14
- TamañoXl en oz
Detalles
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorAmarillo
- Tipo de calzadoSin cordones
- MaterialPVC
- Material de la suelaPVC
- Características de protección y aplicacionesProtección química, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesPuntas/calas
- Estándares cumplidosASTM F2413-05 M I/75 C/75
- Tipo de dedo del pieAcero
- UPC_NO081138352346
- Material superiorPVC