Motion
18MDL-12MJ

GATES RUBBER CO
18MDL-12MJ

Accesorio adaptador - 26 mm macho DIN 24° cónico x 3/4 en macho JIC 37° acampanado
Artículo MI #03063939
No. Fabricante 18MDL-12MJ
Precio41.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
18MDL-12MJ

Accesorio adaptador - 26 mm macho DIN 24° cónico x 3/4 en macho JIC 37° acampanado
Artículo MI #03063939
No. Fabricante 18MDL-12MJ
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
Precio41.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    26 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, M26 DIN 24°
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°, M26 DIN 24°
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cono DIN 24° a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a DIN 24° Cono
  • Descripción Palabra clave
    Cono DIN 24° macho de 26 mm x 3/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Cono DIN 24° macho
  • Rosca del extremo 1
    M26 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053791914
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053791914

Descripción general

Descripción del fabricante
18MDL-12MJ