Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cara del freno cuando está desgastado0.16 pulg.
- Grosor del disco0.50 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Vida útil aproximada frente al freno292 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado38.600 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo2.750 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno31.0 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno77.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.491
- Serie de frenosCalibre VC500
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.437 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
- Factor de par dinámico roto3702 lb-pie
- Factor de par dinámico fuera de caja2645 lb-pie
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación837451
- FinalizarPintura acrílica negra
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima120 psi
- Par de freno estático máx.43023 pulg-lbs con un disco de 24.000"
- Presión mínima de liberación60 psi
- Configuración de montajeMontaje vertical
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción837452
- Control recomendado940019 (4 vías N.C. 50-100 PSI), 940020 (4 vías N.C. 30-100 PSI)
- Factor de par estático roto4073 lb-pie
- Factor de par estático fuera de caja2808 lb-pie
- UPC_NO662284256506
Descripción general
- Fuerza de frenado y sujeción accionada por resorte para maquinaria industrial exigente
- Se mantiene un par de torsión nominal de 4785.9 Nm [42,350 in-lb] durante toda la vida útil del revestimiento de fricción
- Libere presión a 4.1 bar [60 psi]
- Accionamiento por resorte para mayor seguridad
- Larga vida útil
- El diseño del elevador trasero aumenta la fuerza de sujeción a medida que las caras se desgastan
- Una unidad de alto rendimiento de tamaño compacto para adaptarse a espacios reducidos en sistemas de transportadores automotrices, grandes máquinas de conversión, fresadoras de sierra y muchas otras aplicaciones
- 80 % más pequeño que los modelos anteriores
- Mantiene una salida de par constante durante toda la vida útil del revestimiento
- No debe utilizarse con discos montados horizontalmente
- Se puede liberar manualmente