Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Carcasa Ancho1-7/32 pulg.
- Anillo interior Ancho1.689 pulg.
- Exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Diámetro del eje1-7/16 pulg.
- Peso2.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-23
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLC200
- UPC_NO0808250127450