Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.44 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.64 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.8 pulg.
- Longitud2.52 pulg.
- Longitud total2.52 pulg.
- Peso total0.39 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Peso0.39 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC9779-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera