Motion
FC9846-1212S
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC9846 Tubo macho
Artículo MI #03064479
No. Fabricante FC9846-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC9846 Tubo macho
Artículo MI #03064479
No. Fabricante FC9846-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.750 pulg.
  • Altura
    1.22 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.0625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.16 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.56 pulg.
  • Longitud
    2.04 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.188 pulg.
  • Longitud total
    2.04 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC
  • Estilo final 1
    JIC
  • Rosca del extremo 1
    3/4-14
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9846-1212S
  • Número de Upc del fabricante
    678146146175
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146146175

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9846-1212S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo