Motion
22 2.53/1 C S

Hub City (RRX)
22 2.53/1 C S

Reductor de velocidad de eje paralelo 22 2.53/1 C S - Engranaje recto, reducción simple, 2.53:1 Relación, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03064539
No. Fabricante 22 2.53/1 C S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
22 2.53/1 C S

Reductor de velocidad de eje paralelo 22 2.53/1 C S - Engranaje recto, reducción simple, 2.53:1 Relación, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03064539
No. Fabricante 22 2.53/1 C S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    22
  • RPM máximas de salida
    692 rpm
  • Par de salida máximo
    1237 a 692 RPM
  • Diámetro del eje de salida
    1.250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    2.53:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de engranaje
    S
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de eje de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    22 2.53/1 C S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798005805
  • Potencia de entrada máxima
    14 a 1750 RPM
  • Modelo
    22
  • RPM de salida
    692 rpm
  • Inserto del eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Línea de productos
    Accionamiento de eje paralelo
  • Tipos de productos
    Paralelo
  • Rango de relación
    2:1
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    22
  • Estilo
    C
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    De 1000 a 2500 pulg. lbs
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE ENGRANAJES 02-20-01534
  • Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo