Motion
6824ZZ

NTN
6824ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 150 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03064851
No. Fabricante 6824ZZ
Precio1,139.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6824ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 150 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03064851
No. Fabricante 6824ZZ
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
Precio1,139.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6824ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 120 mm, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 150 mm y ancho total de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6824ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359586367
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    68
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359586367

Descripción general

Descripción del fabricante
6824ZZ BALL BRG