Especificaciones
Dimensiones
- VueltaCero
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Mínima de dientes de la rueda dentada#35 (16 dientes), #40 (13 dientes), #41 (15 dientes), #50 (11 dientes)
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tamaño del piloto0,876/0,878 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante150A-4 TL MPB 3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288599760
- RPM Máx.1000 rpm
- Serie150
- Capacidad de par15 pies-libras
- Rango de parDe 1 a 15 pies-libras
- UPC_NO662288599760
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables