Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C13.04 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso39 lb
Detalles
- Detalles adicionales40°C ambiente, 60 hercios, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas, cojinetes de bolas y arranque de condensador (monofásico). Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación. Anillos de amortiguación resistentes sobre una base de acero resistente. Rotación reversible. Aislamiento de clase B.
- Amperios a tensión9.8 A @ 115 V; 4.9 A @ 230 V
- AplicacionesVentiladores de tratamiento de aire, casas de confinamiento, ventiladores de escape, calentadores de unidades. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.90 A
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO781568704486
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación