Motion
105-1313-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Rueda, 306.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03065141
No. Fabricante 105-1313-006
Precio1,678.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Rueda, 306.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03065141
No. Fabricante 105-1313-006
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
Precio1,678.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.28 pulg.
  • Longitud total
    8.47 pulg.
  • Ancho general
    5.28 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Rueda, perno 4 ; 108.0 [4.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos. 127 [5.00] Diám. Piloto de montaje trasero
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    18.71 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    240 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    191 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - Rueda
  • Tipo de eje
    Cono

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 105-1313
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle