Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro120 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud a través del orificio50.2 mm
- Longitud total Diámetro145 mm
- Diámetro del piloto100 mm
- Separación de la unidad42.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUE208
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFC200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250332182