Motion
WHT5966-24IN

REXNORD INC
WHT5966-24IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 24.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #03065304
No. Fabricante WHT5966-24IN
Precio148.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHT5966-24IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 24.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #03065304
No. Fabricante WHT5966-24IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.32 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    24.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    1 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WHT
  • Tipo de cadena
    Cadenas KleanTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699265095

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT5966-24 WHT5966-24
  • WHT5966 24 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material