Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-13/16 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción3 pulg.
- Altura debajo de la barra1-7/32 pulg.
- Altura total3-19/32 pulg.
- Longitud total6-1/8 pulg.
- Peso1.4 lb
Detalles
- Tipo de barraVarilla
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaAcción de línea recta
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima850 lb
- Tipo de alternanciaEmpujar-halar