Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.56 lb
Detalles
- AplicaciónPara uso con agua, petróleo y gas.
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento446 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRPTFE
- SerieSSBV
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable 316