Motion
R7100A-3

GAST MFG
R7100A-3

R7100A-3 - Soplador de aire
Artículo MI #03065519
No. Fabricante R7100A-3
Precio5,562.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
R7100A-3

R7100A-3 - Soplador de aire
Artículo MI #03065519
No. Fabricante R7100A-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,562.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de salida
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Mecanismo del soplador
    Regenerativo
  • Flujo
    350 cfm a 50hz / 425 cfm a 60hz
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricado
    no
  • Material
    Aluminio (impulsor), hierro fundido (carcasa)
  • Sonido máximo
    78 dBa
  • Caudal máximo
    420 cfm
  • Presión de salida máxima
    311 Mbar
  • Presión máxima de vacío
    274 Mbar
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -29 a +40 °C
  • Rango de tensión de funcionamiento
    190-220/380-415; 208-230/460
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Protección térmica
    NO
  • Voltaje / Hz
    190 a 220/380 a 440 V / 50 Hz, 208 a 230/460 V / 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
R7100-A3 SOPLADOR DE REGENAIR