Motion
AR25P-580AS
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 25
Artículo MI #03065644
No. Fabricante AR25P-580AS
Precio11.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 25
Artículo MI #03065644
No. Fabricante AR25P-580AS
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
Precio11.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    25
  • Peso
    30 g

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AR25P-580AS BLOQUEO DE LA CUBIERTA DE LA BOTILLA
  • Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
  • Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
  • Soporte y manómetro opcionales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno