Motion
HP5705-36IN

REXNORD INC
HP5705-36IN

Cadena serie HP5705-36 Rexnord MatTop® 5705
Artículo MI #03065757
No. Fabricante HP5705-36IN
Precio319.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP5705-36IN

Cadena serie HP5705-36 Rexnord MatTop® 5705
Artículo MI #03065757
No. Fabricante HP5705-36IN
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
Precio319.74 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    36.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP5705 36 Inch Wide MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699346411

Descripción general

Descripción del fabricante
HP5705-36 HP5705-36
  • HP5705 36 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins