Motion
PE554PT

Power Team
PE554PT

Vanguard® PE55 Bomba eléctrica de 2-Speed - Una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 525.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #03066797
No. Fabricante PE554PT
Precio11,077.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Power Team
PE554PT

Vanguard® PE55 Bomba eléctrica de 2-Speed - Una o dos acciones, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 525.0 in3, caudal de 56 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #03066797
No. Fabricante PE554PT
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
Precio11,077.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    14.000 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    25.0 A
  • Interruptor de control
    Motor remoto
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Power Team (SPX)
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/8 CV
  • Tipo de bomba
    PE55 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    90/89 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    704 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    56 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    74 pulg.3/min
  • Flujo típico a 700 Psi
    440 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    56 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536375771
  • Capacidad de aceite utilizable
    525.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Con la válvula en posición central, la bomba arranca. A continuación, el cable se inserta en la herramienta de tensión, la válvula se coloca en la posición “A”; la parte “Tirar” de la herramienta de tensión se presuriza hasta el nivel especificado para una tensión adecuada del cable (“El puerto A” se comprueba internamente, solo se puede liberar generando presión en la posición “B”). A continuación, la válvula se coloca en la posición “B”, que está controlada por presión y no superará los 6,400 psi (440 bar); la parte “Return” de la herramienta de esfuerzo se presuriza y liberará el puerto “A” cuando la presión alcance aproximadamente la mitad de la presión del puerto “A”; el puerto “A” permanece abierto mientras se mantenga este diferencial de presión. A continuación se detiene la bomba, la válvula se coloca en la posición “A”, liberando la presión del puerto “B”.
  • Número de pieza de la válvula
    9628
  • Tipo de válvula
    4-Way, 3-Position (centro en tándem), manual, válvula de un huso posterior a la tensión
  • Tipo/función de válvula
    Devolución secuencial de retención anticipada/4-Way, 3-Position
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE554PT BOMBA
  • Para uso con asiento eléctrico de acción simple o doble, SOLO conectores de tensión; hasta 200 toneladas
  • Motor universal de 1-1/8 hp, 12,000 rpm, 110/115 voltios, 50/60 Hz; consume 25 amperios a carga completa, comienza a voltaje reducido. Clasificación CSA para servicio intermitente
  • Control remoto de motor de 10 pies (excepto PE552S que tiene un motor remoto de 25 pies y control de válvula)
  • La verdadera válvula de descarga logra una mayor eficiencia de la bomba, lo que permite caudales más altos al máximo
  • Depósitos disponibles en tamaños de hasta 10 galones
  • Ligero y portátil. La mejor relación peso/rendimiento de todas las bombas Power Team
  • El sistema "Assemble to Order" de Power Team le permite elegir entre una amplia gama de componentes prediseñados y listos para usar para construir una bomba personalizada que se ajuste a requisitos específicos. Al seleccionar componentes estándar, obtiene una bomba "personalizada" sin precios "personalizados". Todas las bombas vienen completamente montadas, con menos aceite y listas para trabajar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo