Motion
8S 1 1/16
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, calibre 1.0625 in, material de acero
Artículo MI #03067064
No. Fabricante 8S 1 1/16
Precio94.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, calibre 1.0625 in, material de acero
Artículo MI #03067064
No. Fabricante 8S 1 1/16
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
Su precio$94.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-7/16 pulg., 5 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Brida Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.09375 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 hp (TPR), 7.2 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950989778
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • UPC_NO
    697950989778

Descripción general

Descripción del fabricante
8S FLG QUADRA-FLEX DE 1 1/16 CPLG

También puede gustarle