Motion
KMTA 14

SKF
KMTA 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M70x1.5 mm, 95 mm OD, 86 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03067242
No. Fabricante KMTA 14
Precio379.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 14

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M70x1.5 mm, 95 mm OD, 86 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03067242
No. Fabricante KMTA 14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$379.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    86 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Rosca Tamaño  
    M70x1.5 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655288

Descripción general

Descripción del fabricante
KMTA14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos