Motion
MSF-19C CR
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido recubierto de flouropolímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #03067264
No. Fabricante MSF-19C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido recubierto de flouropolímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #03067264
No. Fabricante MSF-19C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3438 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Fundición recubierta de flouropolímero
  • Acabado/revestimiento
    Recubierto de flouropolímero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    707347
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-13C FG2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MSF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461283417

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF-19C CR FLG
  • Grasa compleja de litio (incluida)

You May Also Like