Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante5115
- Relación25:1
- Peso89 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAccionamiento de engranaje helicoidal paralelo montado en eje de tamaño 5115 con una 25:1 relación. Los cojinetes de rodillos cónicos de alta resistencia y los sellos de fluorocarbono purgables con grasa (FKM) de alta temperatura proporcionan la máxima protección en entornos extremos. Las unidades estándar montadas en eje (JR), transportador de tornillos (JSC) y montadas con brida (JF) se construyen a partir de una unidad básica (J)
- Tipos de productosUnidad básica
- ReducciónEtapa 2
- Serie5000
- UPC_NO782934634598
Descripción general
- Rodamientos estándar y sellos Viton®: el tiempo de inactividad de reemplazo se minimiza con rodamientos y sellos disponibles localmente
- Sellos Viton de uso intensivo y purgados con grasa: Manipule altas temperaturas, evite fugas y el fallo final del accionamiento: la barrera de grasa atrapa los contaminantes abrasivos antes de que puedan ranurar el eje o entrar en el accionamiento del engranaje
- Engranajes de larga duración: el diseño helicoidal de Quadrive cuenta con dientes acabados superficiales de alta dureza con una cara más ancha para una capacidad de carga máxima
- El casquillo y otros accesorios están disponibles
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.