Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud9.00 pulg.
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
- RecubrimientoLátex
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3882142
- CaracterísticasForro de algodón/poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662909070081
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO662909070081
Descripción general
- Forro de algodón/poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- Los recubrimientos arrugados de látex presentan arrugas o pliegues en la superficie del recubrimiento que están diseñados para canalizar los fluidos y permitir un mejor contacto en superficies secas o húmedas: una goma natural que es flexible, resistente y duradera debido a su alto grado de resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Carcasa transpirable de los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación