Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud32.004 cm
- Peso3.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones de trabajo general en exteriores, en frío, trabajos de hierro/acero y construcción de carreteras.
- Material de la espaldaScotchlite
- Tipo de cierreSin cordones
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Características de comodidadEl cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Descripción de construcciónCorte y cosido de Gunn Cut
- Tipo de manguitoElástico
- DescripciónIdeal para aplicaciones de trabajo general en exteriores, en frío, trabajos de hierro/acero y construcción de carreteras.
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Material del forroNylon, poliéster
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Tipo de protecciónProtección general
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Palma y puntas de los dedos de piel para mayor protección
- La banda reflectante Scotchlite™ 3M® sobre los nudillos proporciona a los trabajadores una mayor visibilidad en aplicaciones de alto riesgo y con poca luz
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación