Motion
4045/M
Traje ácido de dos piezas de PVC tratado - 0.40 mm
Artículo MI #03067652
No. Fabricante 4045/M
Precio35.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje ácido de dos piezas de PVC tratado - 0.40 mm
Artículo MI #03067652
No. Fabricante 4045/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    52 pulg.
  • Grosor del material
    0.4 mm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Verde
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Frente de vuelo
  • Tipo de prenda
    Traje 2-Piece
  • Uso de la prenda
    Químico, lluvia
  • Alta visibilidad
    No
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos

Descripción general

Descripción del fabricante
TRAJE DE LLUVIA VERDE 4045/M HD 10/CAJA
  • El material especial en capas de PVC proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental
  • Capa ventilada en la espalda y ventilaciones en las axilas para una amplia gama de movimientos y comodidad
  • Cierre frontal con cuatro botones a presión
  • Capucha con cordón ajustable para un ajuste seguro
  • Muñeca abierta con cierres a presión ajustables
  • Dos bolsillos con solapa para guardar objetos de valor
  • El peto tiene los tobillos abiertos con cierres a presión ajustables
  • Tirantes ajustables con hebillas triangulares y tachuelas
  • Cierre a presión para ajustar la talla en la cintura para un ajuste seguro
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
  • Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )

También puede gustarle