Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho60.2 pulg.
- Grosor del material0.4 mm
- Tamaño4XL
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorVerde
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloFrente de vuelo
- Tipo de prendaTraje 2-Piece
- Uso de la prendaQuímico, lluvia
- Alta visibilidadNo
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de pantalónMonos de peto
- CosturaSoldado
- Cierre de muñeca y tobilloCierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos
Descripción general
- El material especial en capas de PVC proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental
- Capa ventilada en la espalda y ventilaciones en las axilas para una amplia gama de movimientos y comodidad
- Cierre frontal con cuatro botones a presión
- Capucha con cordón ajustable para un ajuste seguro
- Muñeca abierta con cierres a presión ajustables
- Dos bolsillos con solapa para guardar objetos de valor
- El peto tiene los tobillos abiertos con cierres a presión ajustables
- Tirantes ajustables con hebillas triangulares y tachuelas
- Cierre a presión para ajustar la talla en la cintura para un ajuste seguro
- No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
- Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación