Especificaciones
Dimensiones
- Longitud33.02 cm
- Peso2.4 kg
Detalles
- Detalles adicionalesCollar profesional
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.138
- ColorBlanco
- DescripciónLa camisa de polipropileno hilado de peso estándar ofrece una protección ligera contra las partículas secas y es perfecta cuando no se necesita una protección completa. Ideal para fabricación, productos farmacéuticos, limpieza y procesamiento de alimentos.
- Uso de la prendaPropósito general
- Número de Upc del fabricante662909351517
- MaterialPolipropileno
- Línea de productosCamisa SBP
- CosturaServida
- Estilo camisaCierre a presión frontal
- Estilo de mangaManga larga
- UPC_NO662909351517
Descripción general
- Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
- Cuello profesional
- Botones a presión para una colocación rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación