Especificaciones
Dimensiones
- Altura20.96 cm
- Longitud34.29 cm
- Peso1.9 kg
- Ancho25.4 cm
Detalles
- Detalles adicionalesEl polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo. Ideal para uso en mano de obra general, productos farmacéuticos, limpieza y procesamiento de alimentos.
- Cierre del tobilloAbierta(s)
- Aplicación• Fabricación • Productos farmacéuticos • Limpieza • Procesamiento de alimentos
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.138, ASTM 1670, NFPA 99
- Tipo de cierreElástico
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Material de la tela de la cubiertaPolipropileno hilado
- DescripciónEl polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo. Ideal para uso en mano de obra general, productos farmacéuticos, limpieza y procesamiento de alimentos.
- Descripción Palabra claveRopa desechable
- CaracterísticasCinturilla elástica para mayor comodidad
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Tipo de prendaPantalones
- Uso de la prendaPartículas secas
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Número de Upc del fabricante662909762733
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosPAS
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909762733
- Estilo de cinturaCintura elástica
Descripción general
- Cinturilla elástica para mayor comodidad
- Abertura de pierna ancha para facilitar la colocación
- Diseñado para un ajuste holgado.
- Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
- Perfecto cuando no se necesita protección completa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación