Motion
3516/EEG
Pantalones SBP de peso estándar - Cintura elástica
Artículo MI #03067662
No. Fabricante 3516/XXL
Precio61.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones SBP de peso estándar - Cintura elástica
Artículo MI #03067662
No. Fabricante 3516/XXL
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
Precio61.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.21 cm
  • Longitud
    32 cm
  • Peso
    2.2 kg
  • Ancho
    26.92 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo. Ideal para uso en mano de obra general, productos farmacéuticos, limpieza y procesamiento de alimentos.
  • Cierre del tobillo
    Abierta(s)
  • Aplicación
    • Fabricación • Productos farmacéuticos • Limpieza • Procesamiento de alimentos
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.138, ASTM 1670, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Material de la tela de la cubierta
    Polipropileno hilado
  • Descripción
    El polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo. Ideal para uso en mano de obra general, productos farmacéuticos, limpieza y procesamiento de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    Cinturilla elástica para mayor comodidad
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Tipo de prenda
    Pantalones
  • Uso de la prenda
    Partículas secas
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    662909762832
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    PAS
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909762832
  • Estilo de cintura
    Cintura elástica

Descripción general

Descripción del fabricante
ROPA PROTECTORA 3516/XXL 50/CAJA
  • Cinturilla elástica para mayor comodidad
  • Abertura de pierna ancha para facilitar la colocación
  • Diseñado para un ajuste holgado.
  • Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Perfecto cuando no se necesita protección completa

También puede gustarle