Motion
3764
Cubierta de bota SBP con revestimiento de PE
Artículo MI #03067687
No. Fabricante 3764
Precio0.60 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de bota SBP con revestimiento de PE
Artículo MI #03067687
No. Fabricante 3764
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
Precio0.60 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.99 cm
  • Peso
    3 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Proporciona una protección ligera, transpirable y cómoda contra salpicaduras y salpicaduras ligeras no peligrosas, así como una excelente barrera contra partículas. Ideal para usos en el procesamiento de alimentos, limpieza y restaurantes.
  • Nivel de resistencia química
    Alta resistencia química
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Tipo de calzado
    Cubierta de la bota
  • Número de Upc del fabricante
    662909508409
  • Material
    Polietileno, polipropileno
  • Características de protección y aplicaciones
    Protección química, protección contra salpicaduras
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.132
  • UPC_NO
    662909508409

Descripción general

Descripción del fabricante
3764 FUNDAS PARA CALZADO Y BOTA 200/CAJA
  • Una alternativa de menor coste a nuestra línea Posiwear UB.
  • Gran flexibilidad y resistencia a aceites, grasas y grasas
  • Construcción espaciosa para adaptarse a la mayoría de las tallas de botas -18"
  • Banda elástica en la parte superior de la bota para mantener la suciedad fuera o en la bota
  • Producto de un solo uso