Especificaciones
Dimensiones
- Altura27.432 cm
- Peso4.989512 kg
Detalles
- Detalles adicionalesCinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
- Tipo de cierreElástico
- ColorGris
- Tipo de calzadoCubierta del zapato
- Número de Upc del fabricante662909039286
- MaterialPolipropileno
- Línea de productosPosi M3
- Características de protección y aplicacionesProtección antiestática contra salpicaduras
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.132, AATCC 42, ASTM D 3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, NFPA 99
- UPC_NO662909039286
Descripción general
- Alto nivel de transpirabilidad
- Ideal para uso en entornos con mucho polvo o para mantenimiento general
- Se adapta fácilmente al calzado existente
- Elástico en la parte superior para un ajuste seguro
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación