Motion
C3813
Funda de zapata PosiWear M3
Artículo MI #03067694
No. Fabricante C3813
Precio128.22 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Funda de zapata PosiWear M3
Artículo MI #03067694
No. Fabricante C3813
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
Precio128.22 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.352 cm
  • Peso
    2.897 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Tipo de calzado
    Cubierta del zapato
  • Número de Upc del fabricante
    662909038142
  • Material
    Polipropileno
  • Línea de productos
    Posi M3
  • Características de protección y aplicaciones
    Protección antiestática contra salpicaduras
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.132, AATCC 42, ASTM D5034, ASTM D5733
  • UPC_NO
    662909038142

Descripción general

Descripción del fabricante
C3813 POSI-WEAR 3 WHT CUBIERTA DE CALZADO 200/CAJA
  • Alto nivel de transpirabilidad
  • Ideal para uso en entornos con mucho polvo o para mantenimiento general
  • Se adapta fácilmente al calzado existente
  • Elástico en la parte superior para un ajuste seguro
  • Producto de un solo uso