Motion
600-EA
Guantes Split Cowhide Leather, Espalda Full Leather, Grado Selecto, Puños de Seguridad Verde TAMAÑO L-Verde
Artículo MI #03067734
No. Fabricante 600-EA
Precio6.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Split Cowhide Leather, Espalda Full Leather, Grado Selecto, Puños de Seguridad Verde TAMAÑO L-Verde
Artículo MI #03067734
No. Fabricante 600-EA
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
Precio6.15 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    28.45 cm
  • Peso
    2.72 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Material de la espalda
    Cuero completo
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Características de comodidad
    Palma forrada con forro polar para mayor comodidad
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Calidad superior
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Forro polar
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
600-EA GUANTES SC DE PIEL 6/CAJA
  • Palma forrada con forro polar para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua

También puede gustarle