Motion
500DP/M
Doble Palma de Cowhide Dividido, Calidad Selecta, Espalda de Tela Verde/Rosa, Puños de Seguridad TAMAÑO-M Verde
Artículo MI #03067739
No. Fabricante 500DP/M
Precio5.75 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Doble Palma de Cowhide Dividido, Calidad Selecta, Espalda de Tela Verde/Rosa, Puños de Seguridad TAMAÑO-M Verde
Artículo MI #03067739
No. Fabricante 500DP/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.75 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    26.67 cm
  • Peso
    7.35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad más popular, que proporciona la mejor combinación de calidad y precio. Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Características de comodidad
    La palma, el pulgar y el índice reforzados ofrecen comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Calidad más popular, que proporciona la mejor combinación de calidad y precio. Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Doble palma con reverso de lona
  • Características de la palma
    Palma de cuero doble
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SC DE PALMA DE 500DP/M DOBLES 6/CAJA
  • La palma doble ofrece comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua

También puede gustarle