Motion
994K/M
Drivers de piel de cerdo, calidad selecta, pulgar Keystone, puño sin cordones TAMAÑO M Natural
Artículo MI #03067768
No. Fabricante 994K/M
Precio10.61 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drivers de piel de cerdo, calidad selecta, pulgar Keystone, puño sin cordones TAMAÑO M Natural
Artículo MI #03067768
No. Fabricante 994K/M
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
Precio10.61 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    25.4 cm
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • Descripción de construcción
    Corte y cosido de Gunn Cut
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado económico
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE CONDUCTOR 994K/M 10/CAJA
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño