Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud76.2 cm
- Peso4.4905608 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
- Material de la espaldaAlgodón/poliéster
- Tipo de cierreSin cordones
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Características de comodidadLa estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónSe utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado normal
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo con grano superior
- Material del revestimientoLona
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel de cerdo
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
- El forro térmico natural proporciona un aislamiento superior sin el volumen del forro polar
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
- Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
- El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación