Motion
994KF/EG
Drivers de piel de cerdo, pulgar Keystone, forro polar rojo, puños sin cordones SIZE-XL Natural
Artículo MI #03067780
No. Fabricante 994KF/XL
Precio12.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drivers de piel de cerdo, pulgar Keystone, forro polar rojo, puños sin cordones SIZE-XL Natural
Artículo MI #03067780
No. Fabricante 994KF/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.05 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    60.96 cm
  • Peso
    9.99 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado económico
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del forro
    Forro polar
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE CONDUCTOR 994KF/XL 10/CAJA
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro polar rojo proporciona un aislamiento excelente
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle