Motion
720DWU/S
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con agarre suave recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #03067842
No. Fabricante 720DWU/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con agarre suave recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #03067842
No. Fabricante 720DWU/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    S

Details

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completamente recubierto excepto el manguito
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras con mezcla de poliéster y agarre suave recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4342
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    662909072276
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE DINAMO BLANCOS 720DWU/S 10/CAJA
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs