Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho52 pulg.
- Altura27.94 cm
- Longitud36.83 cm
- TamañoM
- Peso12 kg
- Ancho22.86 cm
Detalles
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónCollarín de pana con abertura posterior Cape resistente al agua
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante662909403612
- MaterialPoliéster/PVC
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO662909403612
Descripción general
- Fabricado con PVC grueso 0.35mm y tejido de poliéster
- Capucha extraíble con cordón
- Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
- 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
- Capa con abertura en la espalda
- Cuello de pana para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación