Motion
4031/XXXXL
Traje de tres piezas ANSI Tipo O Clase 1 - 0.35mm
Artículo MI #03067905
No. Fabricante 4031/XXXXL
Precio38.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de tres piezas ANSI Tipo O Clase 1 - 0.35mm
Artículo MI #03067905
No. Fabricante 4031/XXXXL
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
Precio38.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    63 pulg.
  • Grosor del material
    0.35 mm
  • Tamaño
    4XL

Detalles

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Bragueta a presión
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Número de bandas horizontales
    4 (más 2 en cada manguito)
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Costura
    Soldado

Descripción general

Descripción del fabricante
4031/XXXXL TRAJE IMPERMEABLE COLOR LIMA FL 3PC 10/CAJA
  • Fabricado con PVC grueso 0.35mm y tejido de poliéster
  • Rayas reflectantes plateadas de 2,5 cm
  • Capa trasera ventilada que proporciona una amplia gama de movimientos
  • Cierre frontal con botones a presión 5 y solapa antitormenta para protegerte de los elementos
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Capucha extraíble con cierres a presión y correa para la barbilla para un ajuste seguro
  • Tirantes elásticos ajustables con hebillas de liberación rápida
  • Abertura frontal con cierre a presión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos