Motion
FC9155-4040S
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie FC9155 , código SAE 61
Artículo MI #03068065
No. Fabricante FC9155-4040S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie FC9155 , código SAE 61
Artículo MI #03068065
No. Fabricante FC9155-4040S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Altura
    3.31 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    4.18 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -40
  • Diámetro interior
    2.1 pulg.
  • Longitud
    8.54 pulg.
  • Longitud total
    8.54 pulg.
  • Peso total
    3.57 lb
  • Peso
    3.57 lb
  • Ancho
    3.31 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2661, FC619
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9155-4040S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9155-4040S FLG DIVIDIDA.45
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo